MXF WBT90-0 Akumulátorové hladítko 900 mm

Artiklové číslo: 4933498326
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 72 V
Doba provozu 0,42 h
Řada MX FUEL
Označení výrobce Akku-Flügelglätter 900mm; MXF WBT90-0
Obal Karton
Směrnice/označování Značka CE
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Průměr lešticího nástroje max. 914 mm
Otáčky min. 60 min-1
Otáčky max. 130 min-1
Rozhraní OneKey™
Zvláštní znaky Bezpečnostní tlačítko bdělosti obsluhy; Ergonomická rukojeť; Variabilní otáčky; tlumí vibrace
Druh produktu Lesticka
Celková délka 1 600 mm
Šířka celkem 939 mm
Výška celková 1 028 mm
Hmotnost celkem 80 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933498326
EAN / GTIN 4058546521950
Číslo výrobce 4933498326
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Poskytuje hladký, vyvážený povrch s výkonem 5 koní
  • AUTOSTOP™ pro lepší ochranu uživatele
  • Až 25 minut provozu na jedno nabití
  • Variabilní lopatka, maximální otáčky lopatky až 130 ot/min.
  • Ergonomické ovládání rychlosti pro optimální ovládání
  • Nastavení výšky rukojeti pro větší pohodlí
  • Jemné nastavovací kolečko pro přesné nastavení úhlu křídla
  • Zvedací hák pro lepší manévrovatelnost na staveništi
  • Systém MX FUEL™ staví na silných stránkách technologie FUEL™ a dosahuje nové úrovně bezdrátového výkonu. Díky zaměření na benzínový, kabelový a pneumatický pohon je toto nářadí k dispozici bez nebezpečí spojeného s emisemi, hlukem, vibracemi, nebezpečím zakopnutí a frustrací ze složitých úkolů údržby.
  • Sledování nářadí ONE-KEY™ poskytuje bezplatnou cloudovou síť pro sledování a správu inventáře vašeho nářadí. ONE-KEY™ nabízí také funkci dálkového zamykání

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodaných baterií: 0
  • Šířka: 939 mm
  • Průměr nádoby: 914 mm
  • Doručeno do: v krabici
  • hmotnost s akumulátorový článek: 80 (MXF HD812) EPTA KG
  • Výška: 1028 mm
  • Délka: 1600 mm
  • Volnoběžné otáčky: 60–130 min–1
  • otáčky motoru: 1600 - 3600 ot./min
  • Napětí: 72 V
  • Číslo UN: UN 3481 třída 9

Rozsah dodávky:

1 sada kombinovaných křídel (4 kusy)