MXF WBT60-0 Akumulátorové hladítko 600 mm

Artiklové číslo: 4933498325
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 72 V
Doba provozu 0,58 h
Řada MX FUEL
Označení výrobce MXF WBT60-0
Obal Karton
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Průměr kotouče max. 610 mm
Otáčky min. 30 min-1
Otáčky max. 160 min-1
Rozhraní OneKey™
Odevzdaný výkon 3 728,5 W
Zvláštní znaky Ergonomická rukojeť; Variabilní otáčky; s LED
Druh produktu Lesticka
Celková délka 1 422 mm
Šířka celkem 762 mm
Výška celková 933 mm
Hmotnost celkem 62 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933498325
EAN / GTIN 4058546521943
Číslo výrobce 4933498325
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Poskytuje hladký, vyvážený povrch s výkonem 5 koní
  • AUTOSTOP™ pro lepší ochranu uživatele
  • Až 35 minut provozu na jedno nabití
  • Variabilní rychlost od 30 do 160 otáček za minutu
  • Ergonomické ovládání rychlosti pro optimální ovládání
  • Výškově nastavitelná rukojeť pro větší pohodlí
  • Jemné nastavovací kolečko pro přesné nastavení úhlu křídla
  • Zvedací hák pro lepší manévrovatelnost na staveništi
  • Systém MX FUEL™ staví na silných stránkách technologie FUEL™ a dosahuje nové úrovně bezdrátového výkonu. Díky zaměření na benzínový, kabelový a pneumatický pohon je toto nářadí k dispozici bez nebezpečí spojeného s emisemi, hlukem, vibracemi, nebezpečím zakopnutí a frustrací ze složitých úkolů údržby.
  • ONE-KEY™ Tool Management poskytuje bezplatnou cloudovou síť pro sledování a správu inventáře vašeho nářadí. ONE-KEY™ nabízí také funkci dálkového zamykání

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodaných baterií: 0
  • Šířka: 762 mm
  • Průměr nádoby: 610 mm
  • Doručeno do: v krabici
  • hmotnost s akumulátorový článek: 62 (MXF HD812) EPTA KG
  • Výška: 933 mm
  • Délka: 1422 mm
  • Volnoběžné otáčky: 70–160 min–1
  • otáčky motoru: 1600 - 3600 ot./min
  • Napětí: 72 V
  • Číslo UN: UN 3481 třída 9

Rozsah dodávky:

1 sada kombinovaných křídel (4 kusy)