MXFPC50-122 Vibrační deska na baterie

Artiklové číslo: 4933493268
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 72 V
Kapacita akumulátoru 12 Ah
Doba provozu 0,67 h
Doba nabíjení jednoho akumulátoru 1,08 h
Řada MX FUEL
Označení výrobce Akku-Rüttelplatte; MXFPC50-122
Obal Karton
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Druh produktu Ventilátor
Stupeň 2
Celková délka 558 mm
Celková šířka 508 mm
Celková výška 584 mm
Hmotnost celkem 79 kg
Rychlost ventilátoru 26 km/h

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933493268
EAN / GTIN 4058546481391
Číslo výrobce 4933493268
L-číslo L01870 118850
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • První reverzibilní vibrační deska v hmotnostní třídě
  • Vysoká rychlost 26 m/min bez ztráty hutnicí síly
  • 2 režimy rychlosti nabízejí maximální kontrolu uživatele a požadovanou rychlost pro vyšší efektivitu
  • Přístupné tlačítkové ovládání na rukojeti
  • Skládací rukojeť pro snadnou změnu směru
  • Skládací rukojeť pro snadnou přepravu a efektivní skladování na staveništi
  • Na jedno nabití baterie MXF HD812 zvládne kompaktaci až 325 m²/ 40 minut
  • Výkon ekvivalentní benzinu za snížené zdravotní riziko
  • Samostatně dostupná nádrž na vodu, zařízení pro posun omítky a přepravní pneumatiky.
  • Indikátor stavu nabití baterie ukazuje zbývající dobu provozu
  • Na základě silných stránek technologie FUEL™ dosahuje MX FUEL™ nové úrovně výkonu baterie. Stroje této výkonnostní třídy jsou určeny k použití při úkolech, které byly dříve doménou především benzinových zařízení nebo zařízení na stlačený vzduch. Nová technologie baterií umožňuje pracovat v místech, kde to dříve bylo možné jen v omezené míře nebo s velkými náklady. Stroje na platformě MX FUEL™ nabízejí veškeré pohodlí bateriové technologie a snižují dopady hluku, emisí výfukových plynů a vibrací. V budoucnu lze mnoho prací provádět bezpečněji, tišeji a celkově efektivněji.
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security poskytuje bezplatnou platformu pro sledování a správu majetku v cloudu pro vaše nástroje. ONE-KEY™ nabízí také vzdálený zámek nářadí

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Kapacita akumulátoru: 12 Ah
  • Počet dodaných baterií: 2
  • Doručeno do: v krabici
  • Rychlost.: 26 m/min
  • Nastavení rychlosti: 2
  • hmotnost s akumulátorový článek: 79 (MXF HD812) EPTA KG
  • Doba nabíjení MXF SC nabíječka: 65 min
  • směr chodu: Otočné
  • Šířka desky: 508 mm
  • Délka desky: 558 mm
  • Napětí: 72 V
  • Číslo UN: UN 3481 třída 9 P903 Li-Ion
  • Výška nástroje se sklopenou rukojetí: 584 mm
  • odstředivá síla: 16 kN

Rozsah dodávky:

2 x baterie MXF HD812, MXF SC nabíječka, v balení