Boční držák PACKOUT pro dlouhé nástroje

Artiklové číslo: 4932498649
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada PACKOUT
Nosnost celkem 11,3 kg
Druh produktu držák
Materiál plast
Délka 293 mm
Šířka 122 mm
Výška 93 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932498649
EAN / GTIN 4058546525187
Číslo výrobce 4932498649
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Možnost bočního upevnění kufrů PACKOUT™ pro individuální možnosti skladováníPro uložení delších nástrojů, jako jsou vodováhyOdolný materiálSoučást modulárního skladovacího systému PACKOUT™.

Charakteristika:

  • Šířka: 12,2/15,6 cm
  • Výška: 9,3/11,5 cm
  • Délka: 29,3/36 cm
  • Nosnost: 11,3kg