Boční držák PACKOUT s montážní deskou

Artiklové číslo: 4932498648
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada PACKOUT
Vhodné pro Box
Nosnost celkem 11,3 kg
Druh produktu držák
Materiál plast
Délka 420 mm
Šířka 240 mm
Výška 68 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932498648
EAN / GTIN 4058546525170
Číslo výrobce 4932498648
L-číslo L01870 118828
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Možnosti bočního upevnění kufrů PACKOUT™ pro individuální možnosti ukládáníPro upevnění všech dílenských úložných produktů PACKOUT™ a kompaktních produktů, jako je kompaktní organizér PACKOUT™Materiál odolný proti nárazuSoučást modulárního úložného systému PACKOUT™.

Charakteristika:

  • Šířka: 24 cm
  • Výška: 6,8 cm
  • Délka: 42 cm
  • Nosnost: 11,3kg