Krabice se sortimentem PACKOUT

Artiklové číslo: 4932498323
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada PACKOUT
Označení výrobce PACKOUT Sortimentskasten
Počet 8 ks; 2 ks
Druh produktu Zásobníky drobných součástí
Osazení Přihrádky (prázdné); Přihrádky (prázdné)
Celkový počet zásuvek 10 ks
Materiál pouzdra plast
Šířka celkem 386 mm
Celková hloubka 500 mm
Výška celková 170 mm
Hmotnost 5,3 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932498323
EAN / GTIN 4058546521929
Číslo výrobce 4932498323
L-číslo L01870 118800
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • nárazuvzdorná polymerová konstrukce - ideální pro použití na staveništích
  • S 8 malými a 2 velkými průhlednými krabičkami na sortiment
  • Krabice se sortimentem lze vyklopit a zcela vyjmout.
  • Ergonomická rukojeť pro pohodlnou přepravu
  • Pro uložení malých dílů, jako jsou šrouby, bity, hřebíky, podložky, fixy a nože.
  • Pro zavěšení na montážní desky a stohování na výrobky PACKOUT™.
  • Součást modulárního úložného systému PACKOUT™

Charakteristika:

  • Šířka: 38,6 cm
  • Hmotnost: 5,3kg
  • Výška: 17 cm
  • Délka: 50 cm