Systém pro videoinspekce EVOCam II, Typ: ECO2CE1

Artiklové číslo: 491895 ECO2CE1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozlišení živého obrazu maximálně 1920×1080 px
Rozlišení jednotlivého snímku maximálně 1920×1080 px
Stativ Kloubové rameno
⌀ objektivu 55 mm
Zvětšení (xnásobné) 3,1 - 93
Pracovní vzdálenost 106 mm
Hmotnost 10 kg
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Systém pro videoinspekce

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 491895 ECO2CE1
EAN / GTIN 2050001956835
Číslo výrobce EVOCAM II
Výrobce/odpovědná osoba Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Deutschland, www.visioneng.de

Popis

Provedení:

Digitální mikroskop Full-HD se skvělou živou kvalitou videozáznamů pro přesné zvětšení objektů. Různé volitelné širokoúhlé a přesné objektivy umožňují zvětšení až 300× při konstantní ostrosti obrazu.
  • Brilantní videosnímky Full-HD (1080 p / 60 fps).
  • Velký rozsah optického zvětšení od 30 : 1 s různými možnostmi zvětšení (až 300×) a 12násobným digitálním zoomem.
  • Snadné ukládání záznamů volitelně na externí médium (USB flash) nebo volitelné softwarové řešení (Vifox). Integrované rozhraní USB3.
  • Kvalitní optika s moderní digitální technologií.
  • Rychlé, profesionální zpracování snímku pro spolehlivé výsledky.
  • Integrované 8bodové LED kruhové světlo.
  • Kvalitní varianty stativů pro přesnost a stabilitu.
  • 24palcový monitor Full HD se vstupem HDMI.

EVO Cam II: Spolehlivé. Komfortní. Flexibilní.
EVO Cam II je výkonný, všestranný, a snadno použitelný digitální mikroskop s vysokým rozlišením. Nabízí vynikající kvalitu obrazu, řadu možností konfigurace a optické zvětšení až 725×. Digitální Zoom umožňuje ještě hlubší náhled. Dostupné jsou různé přesné a širokoúhlé objektivy, které vyhovují vašim individuálním požadavkům. Kombinuje vše, co byste očekávali od moderního digitálního mikroskopu.

Chytrý pracovní postup
Možnost sdílení jednotného nastavení vám dovolí bez problému zvládnout konstantní kvalitu pomocí zařízení EVO Cam II v různých umístěních, při použití několika jednotek EVO Cam různými uživateli. I při neustálých změnách požadavků je digitální mikroskop schopen se vrátit k předběžným nastavením od zákazníka tak, aby bylo možné trvale zvyšovat komfort hospodárnost!

Velmi ostrý živý obraz
Digitální mikroskop EVO Cam II nabízí vynikající kvalitu obrazu, aby vám pomohl odhalit i skryté detaily. Rozsah optického zoomu (30:1) umožňuje dosáhnout až 725× optického zvětšení, s digitálním zoomem můžete dosáhnout dokonce působivého 9000násobného zvětšení! Inteligentní automatické zaostřování, které můžete podle případě potřeby také vypnout, nabídne ostrý obraz v kvalitě Full HD za všech okolností. Díky funkci Fokus-Stacking můžete posunout hranice proveditelného a můžete do hloubky s ostrým obrazem kontrolovat i vysoké konstrukční součásti.

Maximální uživatelská přívětivost
EVO Cam II je synonymem příjemné a pohodlné práce. Velké zorné pole a velká pracovní vzdálenost vedou k působivým výsledkům v široké škále aplikací. Deset předvoleb usnadňuje sdílení systému mezi různými aplikacemi a uživateli a nastavení správce umožňuje uzamknout/odemknout systém a udržet si tak kontrolu.

Přesná, opakovatelná měření
Systém EVO Cam II je vybaven výkonnou funkcí měření na obrazovce s volitelným překrýváním, mřížkami a měřicími liniemi, které umožňují měřit hodnoty X a Y. Stisknutím tlačítka zaručí funkce přehledu rychlou a pohodlnou orientaci na součásti. Snímky také můžete porovnávat v reálném čase, nebo lze zobrazit vlastní nastavení překrývání vrstev pro usnadnění kontroly. Jednorázová kalibrace objektivu, která je uložena v předvolbách, umožňuje rychlé měření v celém rozsahu zoomu.

Snadné pořizování snímků a analýza
Pořizujte snímky s vysokým rozlišením stisknutím tlačítka, a to buď přímo na paměťové zařízení USB, na počítač nebo bezdrátově (volitelné příslušenství WiFi). Systém EVO Cam II spolupracuje s několika softwarovými programy pro profesionální pořizování snímků, jejich měření a archivaci, aby byla zajištěna ucelená dokumentace.

Intuitivní obsluha
Systém EVO Cam II můžete začít používat během několika minut. Jediným stisknutím tlačítka začne systém zobrazovat snímky ve vysokém rozlišení. Vícejazyčná intuitivní nabídka a snadné použití minimalizují požadavky na školení a poskytují ideální řešení pro více uživatelů při současně vysoké rychlosti zpracování úkolů.

Řešení na míru
EVO Cam II nabízí širokou škálu možností, díky kterým můžete systém přizpůsobit vlastním potřebám. Jednou z možností je například unikátní optika 360°, která umožňuje komplexní prohlížení ze všech stran bez nutnosti pohybovat objektem a umožňuje různé náhledy při sledování vzorku. Modul Fokus-Stacking vytváří velmi ostré snímky, které jsou sloučeny z několika samostatných snímků. Při rozšíření systému o UV prstenové světlo, procházející světlo nebo o řadu filtrů nezůstává žádné přání nevyslyšeno! Díky široké nabídce stativů je EVO Cam II dokonalým řešením vašich požadavků.
Variabilní kloubové rameno.

Použití:

Systém pro videoinspekce pro příjem zboží, výrobu a vývoj. Velký, do detailu přesný obraz pro stacionární pracoviště a pro současné prohlížení několika uživateli.

Rozsah dodávky:

Včetně 24palcového barevného monitoru Full-HD, USB flash.
Objektiv 0,62×.

Zvláštní příslušenství:

Ovládací konzole EVO Cam II č. 491898, LED prosvětlení, WiFi adaptér a další objektivy (0,45 × / 1,00 ×).
Objektivy (4 dioptrie / 5 dioptrií).