Připojovací kabel, Typ: D2

Artiklové číslo: 498938 D2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 2000 d Schnittstellenadapter mit Datenverbindungskabel Digimatic
Délka kabelu 2 m
Kabelové připojení Digimatic
Provedení kabelu Rovný kabel
Druh produktu Nabíjecí/datový kabel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 498938 D2
EAN / GTIN 4059192014841
Číslo výrobce 4346021
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Vhodné pro:

Délkový měřicí přístroj č. 434707, výškoměr č. 445320.