Výškový podstavec pro kompaktní upínač, Výška H: 80mm

Artiklové číslo: 370146 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška H (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 95 mm
Výška H 80 mm
Šířka B 41 mm
Pro závity M M12
Druh produktu Výškový podstavec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370146 80
EAN / GTIN 4062406233150
Číslo výrobce 370146 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Kompaktní upínač GARANT č. 370143.

Warning:

Stanovené použití
  • Upínací prostředek k montáži na mřížovou desku a strojový stůl s drážkami T.
  • K upnutí obrobků s upínací silou do 16 kN.
  • Lze kombinovat s výškovým podstavcem (80 mm) Art. č. 370146 80.
  • Lze kombinovat s tlakovými členy Art. č. 370148 3.
  • Boční síly vznikající při vrtání a frézování zachyťte vhodnými dorazy.
  • Výškový podstavec polohujte svisle nad sebe, nepokládejte stupňovitě.

Nesprávné použití
  • Nepřekračujte předepsané krouticí momenty.
  • Okolní teplota nesmí překročit 110 °C.
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nemontujte komponenty, které nevyhovují specifikaci.