Kompaktní upínač, Vyložení A: 47mm

Artiklové číslo: 370143 47
Sleva
7 203,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
475 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vyložení A (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vyložení A 47 mm
Upínací výška S 0 mm - 90 mm
Délka L 95 mm
Šířka B 40 mm
Výška H 81 mm
Maximální upínací síla 16 kN
Maximální utahovací moment 105 Nm
Pro závity M M12
Druh produktu Kompaktní upínače

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370143 47
EAN / GTIN 4062406233136
Číslo výrobce 370143 47
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Výhoda:

  • Kompaktní konstrukce, odpuzující nečistoty a třísky.
  • Výšková stupnice umožňuje rychlé přednastavení výšky upnutí.
  • Tlakový člen je namontovaný tak, že ho nelze ztratit. Adaptéry tlakového členu se upevňují magnetickou vložkou.
  • Díky upínacímu rameni možná jednoduchá montáž.

Materiál:

Plášť a přítlačné rameno ze zušlechtěné oceli.

Rozsah dodávky:

Kompaktní upínač, drážkový kámen pro šířku 14 mm a šroub M12.

Zvláštní příslušenství:

Sada tlakových členů č. 370148.

Warning:

Stanovené použití
  • Upínací prostředek k montáži na mřížovou desku a strojový stůl s drážkami T.
  • K upnutí obrobků s upínací silou do 16 kN.
  • Lze kombinovat s výškovým podstavcem (80 mm) Art. č. 370146 80.
  • Lze kombinovat s tlakovými členy Art. č. 370148 3.
  • Boční síly vznikající při vrtání a frézování zachyťte vhodnými dorazy.
  • Výškový podstavec polohujte svisle nad sebe, nepokládejte stupňovitě.

Nesprávné použití
  • Nepřekračujte předepsané krouticí momenty.
  • Okolní teplota nesmí překročit 110 °C.
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nemontujte komponenty, které nevyhovují specifikaci.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku