HCM D12/.50-MMT08 BALLNOSE - multifunkční kulová fréza s rozhraním MULTI-MASTER

Artiklové číslo: 3104221
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada BALLPLUS
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3104221
EAN / GTIN 7291075199727
Číslo výrobce 3104221
L-číslo L23980 1286

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 11,5 mm, průměr (DC/DCX) 12 mm, počet břitů (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 9,77 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 28 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 11.5 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 12 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.77 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 10 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 20 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HBR D120-QF
  • Celková délka (OAL) 28 mm
  • Krouticí moment (TQ) 6 Nxm

Vhodné produkty

Ze stejné série "BALLPLUS" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku