HCM D10-D-L150-C12 Multifunkční kulová fréza D=10 mm

Artiklové číslo: 3103570
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3103570
EAN / GTIN 7291075267952
Číslo výrobce 3103570
L-číslo L23980 2434

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr (DC/DCX) 10 mm, počet řezných těles (CICT) 1, délka řezu max (APMX) 6,7 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 150 mm, Zásuvka Shank Round, Zásuvka Shank Round

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 1.8 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Polomer rohu (RE) 5 mm
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 10 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Typ cela D
  • Délka hlavy (LH) 50 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HBR D100-QF
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Krouticí moment (TQ) 5.3 Nxm

Vhodné produkty