HCM D16-A-L130-C16 Multifunkční kulová fréza D=16 mm

Artiklové číslo: 3103575
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3103575
EAN / GTIN 7291075265958
Číslo výrobce 3103575
L-číslo L23980 2333

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet řezných těles (CICT) 1, délka řezu max (APMX) 10,3 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 130 mm, Zásuvka Shank Round, Zásuvka Shank Round

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 14.4 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Polomer rohu (RE) 8 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 10.3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Typ cela A
  • Délka hlavy (LH) 36 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HBR D160-QF
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Krouticí moment (TQ) 7.8 Nxm