HCE D20-D-L200-C25 Multifunkční frézy, které mohou nést několik geometrií břitových destiček

Artiklové číslo: 3103592
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3103592
EAN / GTIN 7291075126310
Číslo výrobce 3103592
L-číslo L23980 2469

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet řezných těles (CICT) 1, délka řezu max (APMX) 12,8 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 200 mm, Zásuvka Shank Round, Zásuvka Shank Round

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 1.6 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Typ cela D
  • Délka hlavy (LH) 90 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HCC D200-R0.5-QF
  • Celková délka (OAL) 200 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 12 Nxm