HCE D20-A-L150-C20 Multifunkční frézy, které mohou nést několik geometrií břitových destiček

Artiklové číslo: 3103591
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série BALLPLUS
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3103591
EAN / GTIN 7291075126303
Číslo výrobce 3103591
L-číslo L23980 2619

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet řezných těles (CICT) 1, délka řezu max (APMX) 12,8 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 150 mm, Zásuvka Shank Round, Zásuvka Shank Round

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 18.8 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Typ cela A
  • Délka hlavy (LH) 60 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HCC D200-R0.5-QF
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 12 Nxm

Vhodné produkty

Ze stejné série "BALLPLUS" Zobrazit všechny