HCM D12/.50-MMT08 BALLNOSE - Fresadora multifuncional com cabeça esférica e interface MULTI-MASTER

N.º do artigo: 3104221
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série BALLPLUS
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Identificação e classificação

Número do artigo 3104221
EAN/GTIN 7291075199727
Número do fabricante 3104221
Número L L23980 1286

Descrição

Descrição:

Fresa de haste com WSP, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 11,5 mm, diâmetro (DC/DCX) 12 mm, número de corpos de corte (CICT) 1, comprimento máximo de corte (APMX) 9,77 mm, número de cortes (NOF) 2, comprimento total (OAL) 28 mm

Característica:

Código de ligação do lado da máquina (CCMS) FLEXFIT Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 11,5 mm Características da interface T08 Propriedade do líquido de arrefecimento (CSP) Coolant Thru Raio do canto (RE) 6 mm Diâmetro de corte (DC) 12 mm Diâmetro (DC/DCX) 12 mm Direção (MÃO) Mão direita Número de corpos de corte (CICT) 1 Comprimento máximo de corte (APMX) 9,77 mm Tamanho do acionamento (DRVS) 10 mm Número de lâminas (NOF) 2 Comprimento funcional (LF) 20 mm Designação da placa de corte (MIID) HBR D120-QF Comprimento total (OAL) 28 mm Binário (TQ) 6 Nxm

Produtos adequados