HCE D16-A-L130-C16 Multifunkční frézy, které mohou nést několik geometrií břitových destiček

Artiklové číslo: 3103588
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3103588
EAN / GTIN 7291075126280
Číslo výrobce 3103588
L-číslo L23980 2463

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet řezných těles (CICT) 1, délka řezu max (APMX) 10,3 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 130 mm, Zásuvka Shank Round, Zásuvka Shank Round

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 14.9 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 10.3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Typ cela A
  • Délka hlavy (LH) 36 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HCC D160-R0.5-QF
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 7.8 Nxm