HCM D20-A-L150-C20 Multifunkční kulová čelní fréza D=20 mm

Artiklové číslo: 3103577
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3103577
EAN / GTIN 7291075265989
Číslo výrobce 3103577
L-číslo L23980 2339

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet řezných těles (CICT) 1, délka řezu max (APMX) 13,4 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 150 mm, Zásuvka Shank Round, Zásuvka Shank Round

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 18 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Polomer rohu (RE) 10 mm
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 13.4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Typ cela A
  • Délka hlavy (LH) 60 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HBR D200-QF
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Krouticí moment (TQ) 12 Nxm