HCM D12/.50-MMT08 BALLNOSE - Multifunktionel kuglefræser med MULTI-MASTER-grænseflade

Art.-nr.: 3104221
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie BALLPLUS
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104221
EAN/GTIN 7291075199727
Producentnummer 3104221
L-nummer L23980 1286

Betegnelse

Beskrivelse:

Endefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 11,5 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, antal skærekanter (CICT) 1, maks. skærekantlængde (APMX) 9,77 mm, antal skærekanter (NOF) 2, samlet længde (OAL) 28 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 11,5 mm
  • Interfaces funktioner T08
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Hjørneradius (RE) 6 mm
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 1
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,77 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 10 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 20 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) HBR D120-QF
  • Samlet længde (OAL) 28 mm
  • Drejningsmoment (TQ) 6 nxm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle