HCM D12/.50-MMT08 Fraises hémisphériques en bout multifonctions avec interface filetée MULTI-MASTER.

Réf.: 3104221
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série BALLPLUS
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3104221
EAN / GTIN 7291075199727
Réf. fabricant 3104221
Article hors catalogue L23980 1286

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 11.5 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.77 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 28 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11.5 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Rayon (RE) 6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.77 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 10 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 20 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HBR D120-QF
  • Longueur hors tout (OAL) 28 mm
  • Couple (TQ) 6 Nxm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "BALLPLUS" Afficher tout