HCE D20-A-L150-C20 Frese a candela multifunzionali a testa tonda, per profilatura.

Codice art.: 3103591
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3103591
EAN / GTIN 7291075126303
Codice del produttore 3103591
Numero-L L23980 2619

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 12.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 150 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 18.8 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 1
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12.8 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Front Type A
  • Head Length (LH) 60 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HCC D200-R0.5-QF
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
  • Forza (TQ) 12 Nxm

Download & documenti

Prodotti correlati