Wielofunkcyjne systemy frezowania dla różnych geometrii krawędzi tnących

Nr art.: 3103591
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria BALLPLUS
Rodzaj produktu End / face mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3103591
EAN / GTIN 7291075126303
Numer producenta 3103591
Numer L L23980 2619

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm, średnica (DC/DCX): 20 mm, liczba elementów tnących (CICT): 1, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 12,8 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 150 mm, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 18,8 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Średnica ostrza (DC) 20 mm
  • Średnica (DC/DCX) 20 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 1
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 12,8 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Wykonanie przedniej części A
  • Długość głowicy (LH) 60 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) HCC D200-R0.5-QF
  • Długość całkowita (OAL) 150 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni
  • Moment obrotowy (TQ) 12 Nxm