HCE D20-A-L150-C20 Fraises en bout multifonctions accueillant plusieurs géométries de plaquettes

Réf.: 3103591
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3103591
EAN / GTIN 7291075126303
Réf. fabricant 3103591
Article hors catalogue L23980 2619

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 12.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 150 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 18.8 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Type trontal A
  • Longueur tête (LH) 60 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HCC D200-R0.5-QF
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
  • Couple (TQ) 12 Nxm