HCE D20-A-L150-C20 Sisteme de frezare multifuncționale pentru diferite geometrii ale muchiei de tăiere

Cod articol.: 3103591
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3103591
EAN / GTIN 7291075126303
Număr producător 3103591
L-Număr L23980 2619

Descriere

Descriere:

Sisteme de frezare multifuncționale pentru diferite geometrii ale muchiei de tăiere

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 18.8 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12.8 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Tip frontal A
  • Lungimea capului (LH): 60 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HCC D200-R0.5-QF
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Cuplu (TQ): 12 Nxm