ER-spanmoer voor HiRunER-spantanghouder 32

Artikelnummer: 309617 32
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 6499 D
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER 32 mm
Norm DIN 6499 D
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Totale lengte L 26 mm
Buiten-⌀ D 51,8 mm
Schroefdraad M42×1
Maximaal aanhaalmoment 136 Nm
Producttype Spanmoer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309617 32
EAN/GTIN 4045197771766

Omschrijving

Uitvoering:

draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid.
Oppervlak met glijcoating, kogelgelagerd. Geringere wrijvingscoëfficiënt, hogere spankrachten.
Met groeven.

T.b.v.:

HiRunER-precisie-ER-spantanghouders nr. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Accessoires:

Haaksleutel nr. 628400, resp. momentsleutel nr. 309749 of nr. 628520.

Tip:

houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!