{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER | 32 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Ukupna duljina | 26 mm | |
Vanjski ⌀ D | 51,8 mm | |
Navoji | M42×1 | |
maksimalni stezni moment | 136 Nm | |
Vrsta proizvoda | Stezna matica |
Broj artikla | 309617 32 | |
EAN / GTIN | 4045197771766 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER stezna matica za stezne glave HiRunER 32
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
62,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi
48,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
75,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ D | 51,8 | 50 | 50 |
za ER | 32 | 32 | 32 |
Ukupna duljina | 26 | 23 | 23 |
Navoji | M42×1 | M40×1,5 | M40×1,5 |
Standard | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Stezna matica | Stezna matica | Stezna matica |