ER-Spannmutter für HiRunER-Spannzangenfutter, für ER: 32

Artikel-Nr.: 309617 32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ER-Spannmutter für HiRunER-Spannzangenfutter, für ER: 32
Durchmesser außen D 51,8 mm
Höhe gesamt h 26 mm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Gewindegröße d M42×1
Gewindesteigung P 1 mm
Produktart Spannmutter
Gewindeart Metrisches ISO-Feingewinde
Anzugsmoment max. 136 Nm
Norm DIN 6499D
Form Mutter Nut

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309617 32
EAN / GTIN 4045197771766
Herstellernummer 309617 32
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit.
Gleitbeschichtete Oberfläche, Kugelgelagert. Geringerer Reibwert, höhere Spannkräfte.
Mit Nuten.

Passend für:

HiRunER-Präzisions-ER-Spannzangenfutter Nr. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Sonderzubehör:

Hakenschlüssel Nr. 628400, bzw. Drehmomentschlüssel Nr. 309749 oder Nr. 628520.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!