• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

KOMET® TwinKom® Držák pro dvoubřitou vyvrtávací hlavu α = 90° hrubování, Držák: 64-91

Artiklové číslo: 236686 64-91
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Držák Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TwinKom®
Označení výrobce KOMET® TwinKom® Halter für Doppelschneider α = 90° Schruppen
Průměr čepele min. Dmin 64 mm
Průměr čepele max. Dmax 91 mm
Šířka upichování w 12,5 mm
Úhel nastavení 90 stupeň
Celková délka L 51 mm
Druh produktu Nespecifikovaný vyvrtávací nástroj
Směr řezu pravořezný
Postupy obrábění Vyhrubování (BAB)
Možnost nastavení radiální nastavení
Hmotnost 0,144 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236686 64-91
EAN / GTIN 4047109014817
Číslo výrobce G03 70250
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Použití:

S vyměnitelnou břitovou destičkou č. 236840; 236910; 236980.

Vhodné pro:

2břitá vyvrtávací hlava G01 č. 236680236682.