{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada |
KUB®
|
|
| Počet břitů, celkem |
1
|
|
| Průměr břitu, min. Dc |
115 mm
|
|
| Celková délka L |
129,39 mm
|
|
| Užitná délka L1 |
85 mm
|
|
| Nepodepřená délka A |
85 mm
|
|
| Vnitřní chlazení |
ano
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
ABS06300115
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Průměr břitu, max. Dc |
120 mm
|
|
| Průměr těla D2 |
112,5 mm
|
|
| Délka upínací drážky |
70 mm
|
|
| Úhel šroubovice |
27 stupně
|
|
| Možnost nastavení |
radiální nastavení
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Tloušťka řezné destičky T |
4,76 mm
|
|
| Způsob upevnění řezné destičky |
S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
|
|
| Kódování oddělovacího místa řezné desky |
WO0804043N
|
|
| Označení řezné destičky |
WOEX080404-01
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Postupy obrábění |
Vrtání do plného (BVB)
|
|
| Druh produktu |
Vrták do plného pro řezné vložky
|
|
| Maximální mezní přestavení V |
5 mm
|
|
| Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až |
6×D
|
|
| Použití vrtáku |
Vrtání slepých otvorů; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmé navrtávání; podmíněně šikmý výstup
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 236660 115 | |
| EAN / GTIN | 4047109090569 | |
| Číslo výrobce | 1085812097 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |