• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

KOMET®Unisix Vyměnitelná břitová destička, P25M, Označení typ W29: 50-010

Artiklové číslo: 236740 50-010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    696,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    580,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
131 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení typ W29 Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Typ P25M
Označení výrobce 50-010
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Unisix
Základní tvar Trojúhelníkové, se zvětšenými rohovými úhly
Tloušťka řezné destičky S 5,56 mm
Délka řezné hrany l 9,9 mm
Výška řezné hrany 5,3 mm
Průměr řezné destičky d 15 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
ISO kód WOEX 100504
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce P25M
Tloušťka řezné destičky T 5,56 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky WOEX 100504
Označení řezné destičky WOEX 100504
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída E
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236740 50-010
EAN / GTIN 4047109059559
Číslo výrobce 1082331001
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
Ocel < 1400 N/mm
P
130
mokré max.
 

Popis

Vhodné pro:

Poznámka:

Uvedené směrné hodnoty se vztahují ke KUB Trigon®.