{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | PVD | |
| Typ | BK8425 | |
| Označení výrobce | KOMET® Wendeschneidplatte | |
| Řada | KUB Pentron® | |
| Délka řezné hrany l | 9,8 mm | |
| Výška řezné hrany | 4,2 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 9,8 mm | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| Délka rohového zkosení C | 0 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 0 stupeň | |
| Rohový úhel | 90 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 9 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupeň | |
| ISO kód | SOGX 100408-01 | |
| Řezné materiály, označení výrobce | BK8425 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | univerzální | |
| Toleranční třída | G | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Hmotnost | 4 g |
| Katalogové číslo | 236605 32-010 | |
| EAN / GTIN | 4047109194205 | |
| Číslo výrobce | W80 32010.088425 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |