KOMET® váltólapka 32-010

Cikkszám: 236605 32-010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    21,12 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,60 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
101 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOGX 100408-01
Sorozat KUB Pentron®
Megnevezés 32-010
Minőség BK8425
Típus Uni
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,13 mm/ford.
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236605 32-010
EAN / GTIN 4047109194205
Gyártó száma W80 32010.088425

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
400
Alu (rövid forgácsú)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
Acél < 500 N/mm²
P
260
Acél < 750 N/mm²
P
240
Acél < 900 N/mm²
P
220
Acél < 1100 N/mm²
P
180
Acél < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
140
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:
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
    Jelölés, típus W80 Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz