• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Vyměnitelná břitová destička KOMET®, BK8425, Označení typ W80: 28-010

Artiklové číslo: 236605 28-010
Sleva
610,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    495,00 CZK 610,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    413,00 CZK 508,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení typ W80 Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak PVD
Typ BK8425
Označení výrobce KOMET® Wendeschneidplatte
Řada KUB Pentron®
Délka řezné hrany l 8,9 mm
Výška řezné hrany 3,9 mm
Průměr řezné destičky d 8,9 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Délka rohového zkosení C 0 mm
Úhel rohového zkosení 0 stupeň
Rohový úhel 90 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 9 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód SOGX 09T308-01
Řezné materiály, označení výrobce BK8425
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál univerzální
Toleranční třída G
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Hmotnost 3 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236605 28-010
EAN / GTIN 4047109187641
Číslo výrobce W80 28010.088425
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
400
Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
260
Ocel < 750 N/mm²
P
240
Ocel < 900 N/mm
P
220
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
140
Uni
 
mokré max.