Inserto KOMET® 32-010

Codice art.: 236605 32-010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    21,12 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    17,60 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
101 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOGX 100408-01
Serie KUB Pentron®
Descrizione 32-010
Tipo BK8425
Modello Uni
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,13 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236605 32-010
EAN / GTIN 4047109194205
Codice del produttore W80 32010.088425

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
400
Alluminio (a truciolo corto)
N
250
Alluminio > 10% Si
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
260
Acciaio < 750 N/mm²
P
240
Acciaio < 900 N/mm²
P
220
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
140
Uni
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili
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
    Codice modello W80 Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello