• A surcharge was added to this item price.

Vyměnitelná břitová destička KOMET®, BK8425, Označení typ W80: 20-010

Artiklové číslo: 236605 20-010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    587,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    490,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení typ W80 Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Řada KUB Pentron®
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce 20-010
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Provedení řezné desky neutrální
Délka řezné hrany l 7,1 mm
Výška řezné hrany 2,97 mm
Průměr řezné desky d 7,1 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Úhel rohového zkosení 0 stupeň
Šířka rohového zkosení 0 mm
Rohový úhel 90 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 9 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód SOGX 07T208-01
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje HOG
Řezné materiály, označení výrobce BK8425
Typ BK8425
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); Šedá litina (K)
Toleranční třída G
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Způsob upevnění jiné
Provedení řezné hrany Sražená hrana a zaobleno (S)
Hmotnost 2 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236605 20-010
EAN / GTIN 4047109180673
Číslo výrobce W80 20010.088425
Výrobce/odpovědná osoba Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
400
Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
260
Ocel < 750 N/mm²
P
240
Ocel < 900 N/mm
P
220
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
140
Uni
 
mokré max.