Vänd- skär BK8425 32-010

Article no.: 236605 32-010
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  267,61 / st.
  • from 10 st.
    NOK  223,03 / st.
on request
På lager
91 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SOGX 100408-01
Serie KUB Pentron®
Beteckning 32-010
Sort BK8425
Typ Uni
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,13 mm/v
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 236605 32-010
EAN / GTIN 4047109194205
Manufacturer number W80 32010.088425

Användningstabell

Aluminium, plast
N
400
Alu (kortspånig)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
140
Uni
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare
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
    Beteckning typ W80 Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen