{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Řada | KUB Pentron® | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | 42-010 | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany | 12 mm | |
| Výška řezné hrany | 4,8 mm | |
| Průměr řezných destiček | 12 mm | |
| Rohový rádius | 0,8 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 0 stupeň | |
| Šířka rohového zkosení | 0 mm | |
| Rohový úhel | 90 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 9 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupeň | |
| ISO kód | SOGX 120408-01 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Skupina použití nástroje | HOG | |
| Řezné materiály, označení výrobce | BK8425 | |
| Typ | BK8425 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P); Šedá litina (K) | |
| Toleranční třída | G | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Způsob upevnění | jiné | |
| Provedení řezné hrany | Sražená hrana a zaobleno (S) | |
| Hmotnost | 6,3 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 236605 42-010 | |
| EAN / GTIN | 4047109198197 | |
| Číslo výrobce | W80 42010.088425 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |