• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vyměnitelná břitová destička KOMET®, BK8425, Označení typ W80: 38-010

Artiklové číslo: 236605 38-010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    649,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    542,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení typ W80 Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KUB Pentron®
Označení výrobce KOMET® Wendeschneidplatte
Základní tvar čtyřhranné
Provedení řezné desky neutrální
Délka řezné hrany l 10,9 mm
Výška řezné hrany 4,5 mm
Průměr řezné desky d 10,9 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Rohový úhel 90 stupeň
Šířka zkosení dřevotřískové desky C 0 mm
Úhel zkosení dřevotřískové desky 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 9 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód SOGX 110408-01
Řezný materiál TK
Skupina použití nástroje HOG
Řezné materiály, označení výrobce BK8425
Povlak PVD
Typ BK8425
Tloušťka řezné destičky T 3,97 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky HOG
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 SO1104083N
Označení řezné destičky SOGX 110408-01
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Toleranční třída G
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Provedení řezné hrany Sražená hrana a zaobleno (S)
Hmotnost 5,1 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236605 38-010
EAN / GTIN 4047109198142
Číslo výrobce W80 38010.088425
Výrobce/odpovědná osoba Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
400
Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
260
Ocel < 750 N/mm²
P
240
Ocel < 900 N/mm
P
220
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
140
Uni
 
mokré max.