KOMET® Vyměnitelná břitová destička, BK7935, Označení typ W80: 12-010

Artiklové číslo: 236610 12-010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    506,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    421,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
226 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení typ W80 Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KUB Pentron®
Označení výrobce 12-010
Délka řezné hrany 5,5 mm
Průměr řezných destiček 5,5 mm
Rohový rádius 0,4 mm; 0,6 mm; 0,8 mm; 0,4 mm
Rohový úhel 90 stupeň
Úhel čela 7,5 stupeň
Úhel nastavení 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 9 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 9 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 9 stupeň
ISO kód SOGX 050204-01
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce BK7935
Povlak AlTiN
Typ BK7935
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Toleranční třída G
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Způsob upevnění Upnutí
Lamač třísek ano
Hmotnost 1 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236610 12-010
EAN / GTIN 4047109258341
Číslo výrobce W80 12010.047935
Výrobce/odpovědná osoba Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
mokré max.