Univerzální odjehlovací nástroj – základní těleso, Pro otvor ⌀ d: 3mm

Artiklové číslo: 156770 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro otvor ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ne
Pro ⌀ otvoru 3 mm
Naprogramovaný rozměr e 10 mm
Délka vyložení L1 29 mm
Celková délka L 85 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Vhodná velikost nože 3
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,05 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 156770 3
EAN / GTIN 4067263783596
Číslo výrobce 156770 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro odjehlování z přední a zadní strany z otvorů v jednom pracovním kroku. Jednoduchá manipulace na všech strojích a rychlá výměna odjehlovacích nožů. Odjehlovací nástroj se skládá ze základního tělesa, odjehlovacího nože a upevňovacího šroubu.

Použití:

Vhodné pro stolní, stojanové nebo sloupové vrtačky, konvenční frézky a CNC obráběcí centra. Pamatujte na stabilní možnosti upnutí. Nevhodné pro ručně vedené stroje.

Poznámka:

Nůž není součástí dodávky. Vhodný nůž č. 156775 objednejte samostatně. Upevňovací šroub je součástí dodávky. Náhradní upevňovací šroub je dostupný pod č. 156780.