• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Univerzální odjehlovací nástroj – základní těleso, Pro otvor ⌀ d: 15mm

Artiklové číslo: 156770 15
Sleva
3 969,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro otvor ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L
125 mm
Nepodepřená délka A
80 mm
Funkční délka
73 mm
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL01200105
Formulář záznamu
Hladký dřík
Třída tolerance upínače
h7
Průměr hřídele DS
12 mm
Provedení stopky
HA
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
Universal-Entgratwerkzeug Grundkörper
Průměr břitu, max. Dc
15,9 mm
Výchozí průměr d
15 mm
Průměr těla D2
14,8 mm
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Hmotnost
200 g
Směr řezu
Pravořezný
Postupy obrábění
Zahlubování profilů (SPR)
Barevný kroužek
Bez
Druh produktu
Kuželové záhlubníky
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 156770 15
EAN / GTIN 4067263964940
Číslo výrobce 156770 15
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro odjehlování z přední a zadní strany z otvorů v jednom pracovním kroku. Jednoduchá manipulace na všech strojích a rychlá výměna odjehlovacích nožů. Odjehlovací nástroj se skládá ze základního tělesa, odjehlovacího nože a upevňovacího šroubu.

Použití:

Vhodné pro stolní, stojanové nebo sloupové vrtačky, konvenční frézky a CNC obráběcí centra. Pamatujte na stabilní možnosti upnutí. Nevhodné pro ručně vedené stroje.

Poznámka:

Nůž není součástí dodávky. Vhodný nůž č. 156775 objednejte samostatně. Upevňovací šroub je součástí dodávky. Náhradní upevňovací šroub je dostupný pod č. 156780.