Univerzální odjehlovací nástroj – základní těleso, Pro otvor ⌀ d: 13,5mm

Artiklové číslo: 156770 13,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro otvor ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ne
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01200105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0120 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h7
Průměr stopky 12 mm
Průměr upínače, třída tolerance ISO 12 mm
Průměr upínače, dolní tolerance 11,98 mm
Výchozí průměr 13,5 mm
Průměr těla 13,3 mm
Počet břitů, celkem 1
Úhel, 1. stupeň 0 stupeň
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 80,5 mm
Celková délka 125 mm
Hmotnost 180 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Rovinné zahlubování
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Záhlubník se zpětným chodem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 156770 13,5
EAN / GTIN 4067263964919
Číslo výrobce 156770 13,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro odjehlování z přední a zadní strany z otvorů v jednom pracovním kroku. Jednoduchá manipulace na všech strojích a rychlá výměna odjehlovacích nožů. Odjehlovací nástroj se skládá ze základního tělesa, odjehlovacího nože a upevňovacího šroubu.

Použití:

Vhodné pro stolní, stojanové nebo sloupové vrtačky, konvenční frézky a CNC obráběcí centra. Pamatujte na stabilní možnosti upnutí. Nevhodné pro ručně vedené stroje.

Poznámka:

Nůž není součástí dodávky. Vhodný nůž č. 156775 objednejte samostatně. Upevňovací šroub je součástí dodávky. Náhradní upevňovací šroub je dostupný pod č. 156780.