{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
z notranjim hlajenjem | ne | |
za ⌀ izvrtine | 3 mm | |
Mera za programiranje e | 10 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 29 mm | |
Celotna dolžina L | 85 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
primerna velikost rezila | 3 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez |
Številka izdelka | 156770 3 | |
EAN/GTIN | 4067263783596 |