{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka L | 115 mm | |
| Nepodepřená délka A | 53 mm | |
| Funkční délka | 73 mm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01000105 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Třída tolerance upínače | h7 | |
| Průměr hřídele DS | 10 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Universal-Entgratwerkzeug Grundkörper | |
| Průměr břitu, max. Dc | 8,9 mm | |
| Výchozí průměr d | 8 mm | |
| Průměr těla D2 | 7,8 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Hmotnost | 75 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Zahlubování profilů (SPR) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Kuželové záhlubníky | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 156770 8 | |
| EAN / GTIN | 4067263964797 | |
| Číslo výrobce | 156770 8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |