{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka L |
125 mm
|
|
| Nepodepřená délka A |
80 mm
|
|
| Funkční délka |
73 mm
|
|
| Vnitřní chlazení |
ne
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
bez vstupu chladicího maziva
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
bez výstupu chladicího maziva
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače |
Válcová stopka
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
ZYL01600105
|
|
| Formulář záznamu |
Hladký dřík
|
|
| Třída tolerance upínače |
h7
|
|
| Průměr hřídele DS |
16 mm
|
|
| Provedení stopky |
HA
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Označení výrobce |
Universal-Entgratwerkzeug Grundkörper
|
|
| Průměr břitu, max. Dc |
18,9 mm
|
|
| Výchozí průměr d |
18 mm
|
|
| Průměr těla D2 |
17,8 mm
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Hmotnost |
210 g
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Postupy obrábění |
Zahlubování profilů (SPR)
|
|
| Barevný kroužek |
Bez
|
|
| Druh produktu |
Kuželové záhlubníky
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 156770 18 | |
| EAN / GTIN | 4067263965008 | |
| Číslo výrobce | 156770 18 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |