Univerzální odjehlovací nástroj – základní těleso, Pro otvor ⌀ d: 12mm

Artiklové číslo: 156770 12
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
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro otvor ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 125 mm
Nepodepřená délka A 80 mm
Funkční délka 73 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01200105
Formulář záznamu Hladký dřík
Třída tolerance upínače h7
Průměr hřídele DS 12 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Universal-Entgratwerkzeug Grundkörper
Průměr břitu, max. Dc 12,9 mm
Výchozí průměr d 12 mm
Průměr těla D2 11,8 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 150 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Zahlubování profilů (SPR)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Kuželové záhlubníky
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 156770 12
EAN / GTIN 4067263964889
Číslo výrobce 156770 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro odjehlování z přední a zadní strany z otvorů v jednom pracovním kroku. Jednoduchá manipulace na všech strojích a rychlá výměna odjehlovacích nožů. Odjehlovací nástroj se skládá ze základního tělesa, odjehlovacího nože a upevňovacího šroubu.

Použití:

Vhodné pro stolní, stojanové nebo sloupové vrtačky, konvenční frézky a CNC obráběcí centra. Pamatujte na stabilní možnosti upnutí. Nevhodné pro ručně vedené stroje.

Poznámka:

Nůž není součástí dodávky. Vhodný nůž č. 156775 objednejte samostatně. Upevňovací šroub je součástí dodávky. Náhradní upevňovací šroub je dostupný pod č. 156780.