{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka L | 125 mm | |
| Nepodepřená délka A | 80 mm | |
| Funkční délka | 73 mm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL02000105 | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0200 mm | |
| Průměr stopky DS | 20 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Universal-Entgratwerkzeug Grundkörper | |
| Průměr břitu, max. Dc | 20,4 mm | |
| Výchozí průměr d | 19,5 mm | |
| Průměr těla D2 | 19,3 mm | |
| Počet břitů, celkem | 1 | |
| Úhel, 1. stupeň | 0 stupeň | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Hmotnost | 240 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Kuželové záhlubníky | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 156770 19,5 | |
| EAN / GTIN | 4067263965039 | |
| Číslo výrobce | 156770 19,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |