Univerzální odjehlovací nástroj – základní těleso, Pro otvor ⌀ d: 4mm

Artiklové číslo: 156770 4
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
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro otvor ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 85 mm
Nepodepřená délka A 29 mm
Funkční délka 51 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00800105
Formulář záznamu Hladký dřík
Třída tolerance upínače h7
Průměr hřídele DS 8 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Universal-Entgratwerkzeug Grundkörper
Průměr břitu, max. Dc 4,9 mm
Výchozí průměr d 4 mm
Průměr těla D2 3,9 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 35 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Zahlubování profilů (SPR)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Kuželové záhlubníky
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 156770 4
EAN / GTIN 4067263964711
Číslo výrobce 156770 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro odjehlování z přední a zadní strany z otvorů v jednom pracovním kroku. Jednoduchá manipulace na všech strojích a rychlá výměna odjehlovacích nožů. Odjehlovací nástroj se skládá ze základního tělesa, odjehlovacího nože a upevňovacího šroubu.

Použití:

Vhodné pro stolní, stojanové nebo sloupové vrtačky, konvenční frézky a CNC obráběcí centra. Pamatujte na stabilní možnosti upnutí. Nevhodné pro ručně vedené stroje.

Poznámka:

Nůž není součástí dodávky. Vhodný nůž č. 156775 objednejte samostatně. Upevňovací šroub je součástí dodávky. Náhradní upevňovací šroub je dostupný pod č. 156780.