Univerzalni alat za skidanje srha, osnovno tijelo, za stezni ⌀: 3mm

Artikl br.: 156770 3
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za stezni ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Unutarnje hlađenje ne
za ⌀ bušenja 3 mm
Programska dimenzija e 10 mm
Duljina izboja L1 29 mm
Ukupna duljina 85 mm
⌀ drške Ds 8 mm
odgovarajuća veličina noža 3
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,05 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 156770 3
Kopija
EAN / GTIN 4067263783596
Kopija
Broj proizvođača 156770 3
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Za odstranjivanje srha s prednje i stražnje strane provrta u jednom radnom postupku. Jednostavno rukovanje na svim strojevima i brza izmjena noževa za skidanje srha. Alat za skidanje srha sastoji se od osnovnog tijela, noža za skidanje srha i pričvrsnog vijka.

Upotreba:

Prikladno za stolne, prijenosne i stupne bušilice, glodalice i CNC obradne centre. Obratite pozornost na stabilne uvjete stezanja. Nije prikladno za ručno vođene strojeve.

Napomena:

Nož nije uključen u opsegu isporuke. Odgovarajući nož br. 156775 naručite zasebno. Pričvrsni vijak uključen u opseg isporuke. Zamjenski pričvrsni vijak dostupan je pod br. 156780.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

U košarici

U košaricu
U košaricu