• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Univerzální odjehlovací nástroj – základní těleso, Pro otvor ⌀ d: 12,5mm

Artiklové číslo: 156770 12,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

für Bohrungs-⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Indvendig køling No
Kølesmøremiddel nej
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL01200105
Holderform Mango liso
Holderdesign sistema métrico
Holderstørrelse, metrisk 0120 mm
Holdertype Espiga
Holdertoleranceklasse h7
Skaftdiameter 12 mm
Holderdiameter, ISO-toleranceklasse 12 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,02 mm
Udgangsdiameter 12,5 mm
Legemsdiameter 12,3 mm
Grænseflade Punto de separación 1
Længde på udhæng 80 mm
Samlet længde 125 mm
Funktionslængde 73 mm
Vægt 160 g
Skæreretning højreskærende
Medie Sin soporte de datos
Farvering uden
Produkttype Avellanador hacia atrás
Indhold enkelt del

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 156770 12,5
EAN / GTIN 4067263964896
Číslo výrobce 156770 12,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Version:

For front and rear deburring of holes in one operation. Easy handling on all machines and quick changing of the deburring blades. The deburring tool consists of a base body, deburring blade and fastening screw.

Application:

Suitable for table, box column or pillar drilling machines, conventional milling machines and CNC machining centres. Ensure stable clamping conditions. Not suitable for hand-held machines.

Note:

Blade not included. Please order matching blade No. 156775 separately. Fastening screw included. Spare fastening screw can be found under No. 156780.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku